グリーンクロス
グリーンクロスの 作業現場標識
グリーンクロスの 保護具・墜落制止用器具標識
墜落制止用器具標識 JIS指示標識ヨコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
40329215
品番
JWC-13E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
安全標識に関するJIS規格の通則に準拠したデザイン、色を使用しています。
表示内容
墜落制止用器具を必ず使用
取付
ビス・インシュロック・両面テープ等(別売)
材質
PP板
用途
安全対策品として
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
300×600
質量(g)
162
アズワン品番
64-6560-67
メーカー商品コード
1146430213
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。