TDKラムダ
スイッチング電源取付用L型金具
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
1個
1袋(10個)
適合
HWS50
HWS15、HWS30
HWS80、HWS100、HWS150
HWS50
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
40329267
品番
L-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
適合
HWS50
厚さ(mm)
2
材質
鉄
適合機種
HMS50、HWS50A
質量(g)
85
タイプ
Lタイプ
種類
電源取付金具
関連資料:
ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)