LEFS25A-50B-R5 LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-50B) SMC 40329284

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25A-50B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
コントローラ種類(-) コントローラなし
(-) コントローラなし
(AN) LECPA パルス入力タイプ(NPN)
(1N) LECP1 プログラムレスタイプ(NPN)
アクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)
(S) 標準ケーブル
アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5
内容量1個注文コード40329284品番LEFS25A-50B-R5
参考基準価格(税別)¥97,130販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
ストローク(mm)50リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)コントローラ種類(-) コントローラなしアクチュエータケーブル種類(R) ロボットケーブル(高屈曲ケーブル)アクチュエータケーブル長さ(m)(5) 5精度(-) 基本形サイズ(mm)25モータ配置(-) ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする