テイコブ ワンタッチ折りたたみシャワーチェア (ミドル)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 ブルー 注文コード40329626 品番BSU11
参考基準価格(税別)¥31,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

座面下のロックを握るだけで折りたたむことができます。
片手で操作できるので、介助しながら折り畳みが可能です。
パッドに防かび剤を練りこんでいるのでかびが発生しにくくいつも清潔なじょうたいで使えます。
肘掛は三段階の高さに調節できます。また、利用者の身体状況に合わせて肘掛を取り外して使用できます。

ブルー 材質パイプ:アルミニウム合金、座面・背もたれ:ポリエチレン、パッド・あしゴム:EVA樹脂 質量(kg)4.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×495〜575×650〜750 座面高さ(mm)320〜420(6ポジション) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×230×820 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)425×325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワーベンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする