カクダイ
カクダイの 散水・かん水資材
カクダイの スプリンクラー
カクダイの スプリンクラー本体
ポップアップスプリンクラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40330143
品番
530-102
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
全回転・部分回転兼用
材質
PVC
取付ねじ
底部:Rc3/4、Rc1/2兼用
ノズル口径(Φmm)
3.5
アズワン品番
64-6513-77
仰角(°)
23