三重化学工業
三重化学工業の 合皮・PU手袋(ドライバー・メカニック)
フィットス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
40330265
品番
No.919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
手の甲部にメッシュ素材を使用することで、
夏爽やか。合わせて反射材を取り付け、夕暮れ
から夜間作業時の視認性を高めました。
用途
工場内作業
、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業
サイズ
M
全長(cm)
21.5
仕様
反射テープ付き
材質
合成皮革、ポリエステル、ゴム
厚さ(mm)
1
色
黒
質量(g)
52
幅(cm)
11.5
入数(双)
1
中指長(cm)
8.9
手のひらまわり(cm)
23
手の平幅(cm)
11.5
アズワン品番
64-8622-05
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
伸縮性