フィットス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード40330274 品番No.919
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手の甲部にメッシュ素材を使用することで、
夏爽やか。合わせて反射材を取り付け、夕暮れ
から夜間作業時の視認性を高めました。

用途
工場内作業
、土木・建築作業、荷役・ピッキング作業、農業・園芸作業、デスクワーク等オフィス作業
サイズL 全長(cm)22 仕様反射テープ付き 材質合成皮革、ポリエステル、ゴム 厚さ(mm)1 質量(g)54 幅(cm)12 入数(双)1 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)24 手の平幅(cm)12 アズワン品番64-8622-03 RoHS指令(10物質対応)対応 特性伸縮性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする