BB-300 3Dボルトバッグルトバッグ リングスター 40330344 BB-300 3Dボルトバッグルトバッグ リングスター 40330344

3Dボルトバッグルトバッグ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 40330344 品番 BB-300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

型くずれしにくい!
四方補強付き自立バッグ

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)300×200×200 カモグリーン 用途ボルト、部品、工具等の収納に 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×200×200 アズワン品番64-8419-99 外寸法・幅(mm)300 外寸法・高さ(mm)200 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法・奥行(mm)200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-01
用途:
充電式丸ノコの収納
建設業・工事業

125ミリ充電式丸ノコの純正ケースが大きく、こちらを他店で購入。
大きさも丁度良く、持ち運びが便利になりました。
協力会社の大工に話したら早々購入し愛用してます。

対象商品:
40330335
2020-09-04
用途:
キャンプ用品の収納に

バイクでのソロキャンプで用品を収納するのに使っています。
丁度良いサイズで、生地もかなり強く、内部に形を保つための板があり、形崩れしにくいです。
もうほんの一回り小さければピッタリでしたが、まぁ大は小を兼ねるという事で。

対象商品:
40330344
2019-12-01
用途:
普段使い
その他業種

デザイン・形が良かったので普段使いしようと買いましたが、石油系の臭いが強くてしばらくの間、使えません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする