ヒーティングガン

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40330369 品番FV300-81
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

転倒時にパイプが床に付かない安全設計。
操作性の良いデザイン。
使用用途に合わせた6種類のノズルラインナップ(オプションパーツ含む)。

電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1000 質量(kg)0.62 温度範囲(℃)40〜440 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×245×81 風量(m3/min)LOW:0.1、HIGH:0.2(2段階可変) 風速(m/min)LOW:230、HIGH:460 アズワン品番64-3673-04 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
ノズルは別売りです。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:494496

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40330369
2025-11-08
用途:
熱収縮チューブに使用
製造業

本体を立てて使えるので両手が使えて便利です。熱収縮チューブに使っていますが不満はありません。

2人が参考にしています
2025-03-16
用途:
プラスチック製品の加工
自動車・二輪車・自転車関連業

白光製でしたし、手ごろな価格でしたので、購入しました。アダプターが別売りなので、付属して欲しかったです。またボディが白いので、汚れが気になりました。他と比較もしていませんが、性能は特に問題ないと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40330369
2023-06-08
用途:
シール剥がしとロックタイトゆるめのため
Ashid 様 (建設業・工事業)

普通に使えますし、安いですね。まー値段なりの品質でしょうか・・ちょっとデカイので収納に困りました。

3人が参考にしています
対象商品:
40330369
2022-11-23
用途:
瓶のシュリンクで使います
合同会社8 様 (卸売・小売業)

初めてシュリンクで瓶の蓋につけてみましたが、やり易かったです。扱いも簡単でよかったです

1人が参考にしています
対象商品:
40330369
2025-03-05
用途:
製品の泡取り

買わない方がよい
安いと思って2台買って2ヶ月弱で2台とも壊れた

対象商品:
40330369
2022-01-26
用途:
シュリンク
日東精肌株式会社 様 (卸売・小売業)

重さもちょうど良い。熱さも選べて便利でした。二台買いました!

2人が参考にしています
対象商品:
40330369
2022-01-20
用途:
自動車修理
鈑金塗装 栄伸自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ちゃんと熱量もあり調整もでき何よりコスパにビックリです!
あとは耐久性ですが白光さんのなので問題ないかと思ってます!

2人が参考にしています
対象商品:
40330369
2021-04-11
用途:
熱収縮チューブの加工時

当方の使用では、問題なく十分な加工できます。立てて置いても安定しています。また、温度調整できるのも良いてんです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱風加工機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/199/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「ヒーティングガン・シュリンク用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする