WRCT22SQ 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 40330554 WRCT22SQ 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 40330554 WRCT22SQ 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 40330554

溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 長さ(m)1 導体公称断面積/22mm2、外径/6.6mm 注文コード40330554 品番WRCT22SQ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は長さ・導体など24種類から選べます 他の種類を見る

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。

用途
アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
長さ(m)1 仕上外径(mm)11.6 導体抵抗(Ω/km)(20℃)メッキなし/0.896 導体公称断面積/22mm2、外径/6.6mm シース厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11100144
2018-10-26
用途:
溶接

柔らかく取り回しがよいのでWRCTしか使いません。一度使うとWCTへは戻れない。

1人が参考にしています
対象商品:
11100153
2014-05-16
用途:
溶接作業
鈴喜美創 様 (建設業・工事業)

柔らかすぎでも、硬すぎでもなくて、使い勝手が丁度いいです。このキャブタイヤなら仕事仲間にもお勧めできます。問題は、耐久性がどの程度あるのかくらいかな。

対象商品:
11100187
2014-02-16
用途:
電気工事の架台等の溶接
建設業・工事業

柔らかめのケーブルなので使いやすいと思います

対象商品:
11100144
2012-01-08
用途:
建設現場での溶接キャプタイヤのホルダー側に

硬い気がします ほかに買われた方はいませんか 安価の為か硬い WCTと変わらない

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする