WRCT22SQ 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 40330579

 

WRCT22SQ 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 40330579
WRCT22SQ 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 40330579
WRCT22SQ 溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル 冨士電線(四国) 40330579

溶接ホルダー線用キャブタイヤケーブル

(4件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1巻導体公称断面積/22mm2、外径/6.6mm注文コード40330579品番WRCT22SQ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

絶縁体・シースに天然ゴムを使用しているので、柔軟性・耐寒性に優れています。
柔軟性をもたせた超可とう性の導体を採用しています。
耐候性、耐燃性、耐油性に劣ります。
導体を細い素線の3重構造(集合撚り×同心撚り×同心撚り)にて柔軟性を持たせ、これに天然ゴム絶縁と天然ゴムシースを2層に被履したものです。

用途
アーク溶接機の手元側に使用されています。
定格電圧は85V以下(アーク溶接機の2次側に配線)。
長さ(m)3仕上外径(mm)11.6導体抵抗(Ω/km)(20℃)メッキなし/0.896導体公称断面積/22mm2、外径/6.6mmシース厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11100144
2018-10-26
用途: 溶接

柔らかく取り回しがよいのでWRCTしか使いません。一度使うとWCTへは戻れない。

1が参考にしています
対象商品 : 11100153
2014-05-16
用途: 溶接作業
鈴喜美創建設業・工事業

柔らかすぎでも、硬すぎでもなくて、使い勝手が丁度いいです。このキャブタイヤなら仕事仲間にもお勧めできます。問題は、耐久性がどの程度あるのかくらいかな。

対象商品 : 11100187
2014-02-16
用途: 電気工事の架台等の溶接
建設業・工事業

柔らかめのケーブルなので使いやすいと思います

対象商品 : 11100144
2012-01-08
用途: 建設現場での溶接キャプタイヤのホルダー側に

硬い気がします ほかに買われた方はいませんか 安価の為か硬い WCTと変わらない

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケーブル・接続ジョイント等」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする