QI-2 QIコネクタ 共立電子産業 40331078

QIコネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20個)注文コード40331078品番QI-2
参考基準価格(税別)¥320販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

PC(マザーボード)の内部配線などで使用されているQIコネクタのハウジング。2pin、コンタクトピン別売。

極数2適合【コンタクトピン】QI-ZU / QI-PC幅(mm)5.28高さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.54奥行(mm)14温度範囲(℃)-40~105定格電流(A)3(AC/DC)絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)20耐電圧(V/min)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40331078
2022-11-14
用途: 自作PC製作

HDDアクセスLED配線用にAWG22で配線しました。規格通りのピッチなので、問題なく接続できてます。少数で気軽に購入できるのはとても助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする