共立電子産業
QI片端圧着済ワイヤー450mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
【ケーブル】白
【ケーブル】黒
【ケーブル】茶
【ケーブル】赤
【ケーブル】橙
【ケーブル】黄
【ケーブル】緑
【ケーブル】青
【ケーブル】紫
【ケーブル】灰
【ケーブル】白
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
40331464
品番
QW-1WH
在庫数量:残り4点です
参考基準価格(税別)
¥269
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
アウトレット
¥268
¥
219
バスケットに入れる
あらかじめコンタクトピン(QI-ZU)をワイヤ(UL1007AWG26)に圧着したケーブル。
色
【ケーブル】白
対応コネクタ
QIコネクタ/QIIコネクタ
ケーブル長(mm)
450