QIケーブル1S-1S 300mm

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(3本) 注文コード 40331568 品番 311-208-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥242 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229

両端がソケットになっている多用途ケーブルです。ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利です。

ケーブル種類1S(ソケット)-1S(ソケット) ケーブル長(mm)300 ケーブルUL1007AWG26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40331613
2021-08-11
用途:
電子機器の改造に
その他業種

コネクタ端子から配線出しのために買い増した。使用に問題なく安いです。

対象商品:
40331568
2020-01-31
用途:
マイコン評価基板と通信治具の接続
製造業

ピンヘッダを差し込んだ時にしっかり圧がかかり作業中に抜けてしまうことはありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする