共立電子産業
QIケーブル2S-1S×2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
40331796
品番
311-259
参考基準価格(税別)
¥116
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
色
【配線】黒/赤
ピッチ(mm)
2.54
ケーブル
UL1007AWG26
ケーブル長(mm)
300
ケーブル種類
2S(ソケット)-1S×2(ソケット)