※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶断調整器用圧力計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
金カバー
注文コード
40332067
品番
GB-1-0.25
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ブルドン管)
銅、銅合金
種類
金カバー
形状
ATΦ60
接続形状
G1/4
最大目盛
0.25MPa
JIS規格
1.6級準拠品
適合
圧力調整器:溶断用
注意
※事故防止の観点から高圧部部品の販売ができなくなりました。