ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶断調整器用圧力計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
黒カバー、圧力指示付
注文コード
40332103
品番
GB-2-2.5
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,198
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ブルドン管)
銅、銅合金
種類
黒カバー、圧力指示付
形状
ATΦ60
接続形状
NPT1/4
最大目盛
2.5MPa
JIS規格
1.6級準拠品
適合
圧力調整器:溶断用(YR-70、71)、溶断用(SSBU)、溶断用(QJ)
ガスの種類
酸素
注意
※事故防止の観点から高圧部部品の販売ができなくなりました。