ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶断調整器用圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
黒カバー、圧力指示付
注文コード
40332119
品番
GB-2-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
種類
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
材質(ブルドン管)
銅、銅合金
種類
黒カバー、圧力指示付
形状
ATΦ60
接続形状
NPT1/4
最大目盛
25MPa
JIS規格
1.6級準拠品
適合
圧力調整器:溶断用(YR-70、71)、溶断用(SSBU)、溶断用(QJ)
ガスの種類
酸素
注意
※事故防止の観点から高圧部部品の販売ができなくなりました。