※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
一般圧力計
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
ステンレスカバー
注文コード
40332198
品番
GB-4-10
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
圧力調整器:NPR-1、MSR-1・2、2.5LR-2、NHW、WSR-1、YR-510、YR-90
形状
ATΦ50
種類
ステンレスカバー
JIS規格
1.6級準拠品
材質(ブルドン管)
銅、銅合金
最大目盛
10MPa
接続形状
NPT1/4