※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般圧力計

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類鉄製メッキカバー 注文コード40332268 品番GB-5-0.25
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は種類など39種類から選べます 他の種類を見る
適合圧力調整器:セミオ、NPR-1HLB、NPR-1.5、LR-3、LR-6、MSR-3、YR-500、YR-810、YR-507、YC 形状ATΦ60 種類鉄製メッキカバー JIS規格1.6級準拠品 材質(ブルドン管)銅、銅合金 最大目盛0.25MPa 接続形状NPT1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする