曜日別特売
LEFS25AA-100B-6PD LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA) SMC 40332398

※5-M07-1-LEFS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LEFS - 電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動(LEFS25AA)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100注文コード40332398品番LEFS25AA-100B-6PD
参考基準価格(税別)¥108,300販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
ストローク(mm)100リード(mm)(A) 12駆動方式ボールねじモータ種類(A) サーボモータ (DC24V)コントローラ/ドライバ種類(6P) LECA6 ステップデータ入力タイプ(PNP)寸法(mm)25精度(-) 基本形モータ配置(-) ストレートコントローラ/ドライバ取付方法(D) DINレール取付形モータオプション(B) ロック付位置決めピン穴(-) ハウジングB底面グリース塗付 (シールバンド部)(-) あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動アクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする