※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般圧力計

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 種類樹脂カバー、株メッキ付 注文コード40332399 品番GB-6-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,000
この商品は種類など39種類から選べます 他の種類を見る
適合圧力調整器:YR-5061・5061H・5062 形状ATΦ60 種類樹脂カバー、株メッキ付 JIS規格1.6級準拠品 材質(ブルドン管)銅、銅合金 最大目盛25MPa 接続形状NPT1/4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40332399 GB-6-25 40332347 GB-5-25 一般圧力計 ヤマト産業 一般圧力計 ヤマト産業 1個 2,998 税込3,298 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする