ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
一般圧力計
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
樹脂カバー、株メッキ付
注文コード
40332408
品番
GB-6-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
圧力調整器:YR-5061・5061H・5062
形状
ATΦ60
種類
樹脂カバー、株メッキ付
JIS規格
1.6級準拠品
材質(ブルドン管)
銅、銅合金
最大目盛
6MPa
接続形状
NPT1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40332408
GB-6-6
40332356
GB-5-6
一般圧力計
ヤマト産業
1個
¥
2,998
欠品中
税込
¥
3,298
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)