※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマト産業
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ヤマト産業の 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
一般圧力計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種類
樹脂カバー
注文コード
40332478
品番
GB-7-16
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
種類
など
39
種類から選べます
他の種類を見る
適合
圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064
形状
ATΦ60
種類
樹脂カバー
JIS規格
1.6級準拠品
材質(ブルドン管)
銅、銅合金
最大目盛
16MPa
接続形状
NPT1/4