※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般圧力計

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 種類樹脂カバー 注文コード40332487 品番GB-7-2.5
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は種類など39種類から選べます 他の種類を見る
適合圧力調整器:YM-201・301・303・305・501HH、R-120・340、YR-5063・5064 形状ATΦ60 種類樹脂カバー JIS規格1.6級準拠品 材質(ブルドン管)銅、銅合金 最大目盛2.5MPa 接続形状NPT1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする