本体

LDC-362A 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 40332557 LDC-362A 18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付 GOODGOODS(グッド・グッズ) 40332557

18650型 リチウムイオン充電池 3600mAh 保護回路付

(24件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 本数2本 公称容量(mAh)3600×2本 注文コード40332557 品番LDC-362A
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は本数・公称容量・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

・各種保護回路付き:過放電保護設置、過充電保護設置、過電流保護設置など
・充放電サイクル500回以上
・大容量!3600mAh

用途18650型リチウム電池を使用する商品各種。LEDライト・ハンディライト・ランタンなど セット内容電池二本、収納ケース 定格電圧(V)3.7 機能小型、軽量 本数2本 公称容量(mAh)3600×2本 充放電回数(繰り返し)1000回以上/使用する条件により異なる RoHS指令(10物質対応)対応 直径×長さ(mm)約18×70
注意
※本製品はリチウムイオン電池です。乾電池とは電圧が異なります。
※保管中も自然放電により電力が低下します。定期的な充電を行って保管して下さい。
※対応製品以外で使用しないで下さい。
※充電中は目の届く場所で行い、燃えやすいものを近くに置かないようにしてください。
※高温多湿となる場所に放置しないでください。
※液体にリチウムイオン電池を浸さないでください。
※新旧・異種混同はお辞め下さい。
※電池にキズなどの破損や劣化が見られる場合は使用を中止してください。
※小さなお子様がいるご家庭では、手の届かない場所に保管してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-07
用途:
サイズが合わず断念
有限会社 キムラプラン 様

本来の規格より数ミリ長いので、ボックスに入らず使用を断念しました。
保護回路付きなのでその分サイズが大きくなっているのでしょうが、そのサイズ用のボックスも斡旋して欲しいと思いました。

4人が参考にしています
2025-03-21
用途:
懐中電灯の交換用電池
サービス業

このメーカーの電池は一般的な18650の電池より2〜3o程長いようですので注意が必要です。

私の使っている機器では全て使用できませんでした。

7人が参考にしています
2024-12-25
用途:
交換用のリチウムイオン電池
不動産業

表面には3600mahの表示がありますが実際に計った結果、入力は3600ありますが出力は2000ちょっとしかありません。新品でこれでは誇大表示ですね。

8人が参考にしています
対象商品:
40332548
2024-04-14
用途:
ランタン用
自動車・二輪車・自転車関連業

使用に問題なく、充電され具合にも問題なし。充電回数がどれまでできるか期待です。

対象商品:
40332548
2024-09-12
用途:
サイズが大きい。
その他業種

商品の長さが数ミリほど大きく、ソケットに入らない。
無理矢理入れると利用する側の形状が歪んでしまう。

7人が参考にしています
対象商品:
40332548
2023-06-28
用途:
交換
高木石油店 様

付属のバッテリーがダメになったのでコチラを補修用に使いました。充電等、使用に伴う不都合は無く満足しています

対象商品:
40332548
2021-04-28
用途:
自動車の整備
オペラ・パフォーマンス 様

充電式作業灯の交換用電池に購入しました。
作業灯に元々入っていた電池が劣化して充電出来なくなったので、この電池を購入して交換しました。
電池交換後は、充電出来るようになって良かったです。

対象商品:
40332566
2021-04-07
用途:
メンテナンスの時の照明灯
広島精研工業株式会社 様

単一での充電等単体なので照明灯としての電池で汎用が効くのが良い

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする