本体

CHG-4B 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 40332584 CHG-4B 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 40332584 CHG-4B 18650型  充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ) GOODGOODS(グッド・グッズ) 40332584

18650型 充電式リチウムイオン電池専用充電器(4本タイプ)

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40332584 品番CHG-4B
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・スライド式の接点だから16340(RCR123)のような短い電池から18650のような長い電池まで充電が可能
・4本充電池同時に充電可能
・容量の異なる充電池にも同時充電可能

本数4本 用途リチウムイオン電池の充電用 セット内容マルチAC充電器本体、ケーブル 材質プラスチック 質量(g)176 出力電圧(V)DC4.2/500mA、Max×4 入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×144×35 対応機種(懐中電灯)ED80、ED70、ED90、ED68、ED57、ED25-S、ED45-F、ES-30H、ES-40M、ES-65T、ES95、TZ13、TZ32、TZ51、T7-D3X、(充電式投光器)GH10-S、GH12-2、GH30-X、GH36-1、YC-05W、LS80-T、(ソーラーライト)TYH-5、TYH-09、TYH-20C、TYH-25T、TYH-21R、TYH-32L、TYH-10P、TYH-16M、(ヘッドライト)HL66、HL77、HL80、HL90 対応Li-ion:18650、16340(RCR123)、17670、18490、17500、17335、14500、10440、22650、26650 機能短路(ショット)機能、過電流保護、過電圧保護、電池起動、電量の保つ機能、過熱保護 ランプ(充電指示)充電中:赤ランプ常時点灯、充電完了:緑ランプ常時点灯 RoHS指令(10物質対応)対応 充電可能本数(同時)4
注意
※指示ランプは正確に作動しない場合もございます。充電時間を目安としてご利用頂く事を推奨しております。
※充電は目の届く場合で行い、燃えやすいものを近づくに置かないようにしてください。
※商品は充電器のみです。バッテリーは付属しておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40332584
2023-10-23
用途:
照明ライト、電動工具の電池充電用
自動車・二輪車・自転車関連業

電池の端子部が平たんのものがあり、セットしてもチョットした事で通電しない場合があるので、プラス端子部はもっと1ミリ以上伸ばしたほうが良い。

1人が参考にしています
対象商品:
40332584
2023-09-09
用途:
自家用
canadianSP 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

充電時間が長いので多少の不満があるがその分だけ安全性があると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
40332584
2022-03-08
用途:
内部塗装での詳細作業照明
NK防水 様 (建設業・工事業)

手元を明るく照らし作業効率が進むます 又冬場で日が暮れ作業片付けがライトの活用が重要です

対象商品:
40332584
2021-05-17
用途:
ちゃんとした製品
建設業・工事業

安物で同じようなものっていろいろありますが、これは失礼な言い方ですが、きちんとした製品だと思います。安全回路等もしっかりしているので安心して使っています。

対象商品:
40332584
2020-01-17
用途:
ジェントス製TX-555に使用するCR123Aの電池の代替品を購入、その充電用に本機も購入しました。
卸売・小売業

今までCR-123Aリチウム電池は使い捨てと思ってましたが、最近この充電器があることに気づき重宝しています。特にサイズが自由でどのリチウム電池にも対応出来るところが最高です。充電エンド時のグリーンライトも明るくて終了が直ぐにわかります。

対象商品:
40332584
2020-03-11
用途:
18650バッテリー充電時
賽科ワーク株式会社 様 (その他業種)

1本〜4本まで、必要な数を同時に充電できるのは良いと思います。
1つ、現在気になるのは、バッテリー(−)極を下にして、一番右のバッテリー固定マイナス極が何かに当たるように、動かしにくい所です。
まだ、数回しか使っていないので耐久性等は分かりませんが、コストパフォーマンスは良いと思います。

対象商品:
40332584
2020-01-12
用途:
バッテリ-充電
その他業種

購入後 一晩(8時間)充電し ライトに装着し使用しました。大変満足しています。

対象商品:
40332584
2020-06-01
用途:
計装保守点検
有限会社若電 様 (建設業・工事業)

充電電流が低いので充電に時間がかかります。もう少し電流が高ければ早く充電できるはずです。急速充電機能が欲しいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする