コードレスパンチャー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40332593 品番EPC-1538BLH
参考基準価格(税別)¥260,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。
ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。
油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。

電圧(V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:4 最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:6 作動方式単動式 長さ(mm)339 幅(mm)91 高さ(mm)264 質量(kg)6.8(蓄電池含) 適合バッテリー7BSL36A18 付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット 穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5 奥行(mm)339 本体質量(kg)6.8(バッテリー含む) 機構リリースバルブ機構
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする