水洗いシェーバークリーニングフォーム

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100mL) 注文コード40332898 品番SF02
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

泡できれいに洗浄。外刃/内刃についたヒゲくず、皮脂を洗い流します。
水から生まれたアルカリイオンパワー。高機能電解アルカリ洗浄水"ハングリーウォーター"により雑菌や汚れを浮かして除去します。
除菌・消臭効果ですっきり爽快!社団法人大阪食品衛生協会、財団法人日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。
使用後は爽やかなミントの香りが拡がります。

質量(g)約120 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54.5×40×156 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプクリーニングフォーム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40332898
2025-02-14
用途:
電気シェーバーの水洗い

簡単に掃除が出来て、泡立ちも最高です。もう少し大きなサイズで、あと少し安くなってくれれば、言う事なしです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする