シェーバー・ヘアーカッター・毛玉取り器専用オイル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(5mL) 注文コード40332907 品番OIL-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

滴下式
日本製オイル
刃の潤滑性を高めます。

質量(g)約8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×16×51 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプオイル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40332907
2023-02-24
用途:
ヘアカッターに使ってます。臭いも少ない。

ほぼ透明でオイル臭さもありません。
量は少ないですが大量に使うものでもありませんし低価格ですので
無くなったら追加購入してます。

対象商品:
40332907
2022-06-27
用途:
シェーバー、バリカン等の刃の注油
自動車・二輪車・自転車関連業

シェーバーやバリカンの刃を長持ちさせるのには必携の一品です!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする