ヘアーカッター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40332959 品番HC-FW28-R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

電池長持ち運転時間約120分(満充電状態から、刃部に注油し、ヘアーカットせずに運転(無負荷運転)させた時の実力値)。電池長持ちで、快適余裕のヘアーカット
作動音約47dBの低騒音化設計
サイドカットアタッチメント。サイドのカットに適した形状で、上手にセルフカット、手軽にスタイリングキープ
握りやすく滑りにくいスタイリッシュボディ。持ちやすいボディとラバーグリップで使い心地アップ
ラバーダイヤルで操作感アップ。ダイヤル全周に滑りにくいラバーダイヤルを採用
本体丸ごと水洗いOK。お手入れ簡単で清潔に使える本体丸洗い仕様

電源充電・交流式 消費電力(W)7 充電時間(時間)8 付属品ノーマルカットアタッチメント、サイドカットアタッチメント、スキ刈り/ナチュラルアタッチメント、電源アダプター、オイル、掃除用ブラシ、取扱説明書、ヘアーアレンジシート 仕様【刈り高さ】ノーマルカットアタッチメント:1〜35mm、サイドカットアタッチメント:3〜10mm(サイドカットアタッチメントは、10mm以上可動できますが、3〜10mmをサイドカットの推奨範囲とし、表記しています) レッド 質量(g)約180 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44.6×46.8×188.5 使用時間(分)規格値:約35、実力値:約120 バッテリーNi-MH 適合替刃CS-33 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40332959
2022-02-27
用途:
散髪時
医療・福祉・介護関連業

商品も早く届けていただき早速使用しました。
書いていた通りに静かで切れ味もよくて満足しています。
ありがとうございました。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
40332943
2022-05-31
用途:
お風呂場でヘアカット
自動車・二輪車・自転車関連業

充電式でコードレス、さらに防水だから、お風呂場で手軽にヘアカットが出来ます。

対象商品:
40332959
2021-09-20
用途:
自分でも使える
有限会社真門屋 様 (卸売・小売業)

自分の髪の毛をやっても、つかい易くて良かったです。

対象商品:
40332959
2021-09-23
用途:
自宅で髪を切る時
株式会社光和工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

モノタロウサン、これは売ったらダメなヤツです。長年バリカンで髪を切ってますが、これほど切れないバリカンは初めてです。切った髪が刃の前に残る作りになっており、刃の切れ味云々以前に、刃に髪が当たりません。入れ物と見た目はしっかりしてますが、他のものを買います。使用してしまった為、返品できないのが残念です。

MonotaROからの回答

この度はご期待に沿えず申し訳ございません。いただいたご意見を参考に、今後の品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする