ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
流量計付一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40333923
品番
FR-T
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
使用ガス
ヘリウム
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
IN0.15
流量(L/min)
30
高圧圧力計(MPa)
25
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W21(左)袋ナット