ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
配管用流量計付圧力調整器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334063
品番
FR-TP
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
使用ガス
MAG溶接 混合
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25併記
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット