ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
配管用流量計付圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
使用ガス
アルゴン
注文コード
40334088
品番
FR-TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
使用ガス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
アルゴン
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
OUT0.2
流量(L/min)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40334088
FR-TP
40334079
FR-TP
配管用流量計付圧力調整器
ユタカ(Crown)
1台
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました