画像準備中

配管用流量計付圧力調整器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガス酸素 注文コード40334106 品番FR-TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は使用ガスなど5種類から選べます 他の種類を見る
使用ガス酸素 材質C3604BD 使用圧力(MPa)OUT0.2 流量(L/min)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類3/4-16UNF袋ナット

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40334106 FR-TP 69517018 FR-TP 配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown) 配管用流量計付圧力調整器 ユタカ(Crown) 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする