ボンベ取付型一段式圧力調整器

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40334115 品番FR-TS-OP
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質C3604BD 流量(L/min)50 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)0.6 OUT継手種類Φ8.5ホース継手 IN継手種類W22(右)袋ナット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
1人が参考にしています
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする