ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ボンベ取付型流量計付一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334176
品番
FR-TS-P
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
使用ガス
酸素
使用圧力(MPa)
IN0.15
流量(L/min)
25
IN継手種類
W22(右)袋ナット
材質
C3604BD
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手