ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
中流量用流量計付ニ段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334508
品番
FR-UL
参考基準価格(税別)
¥95,400
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
使用ガス
アルゴン
使用圧力(MPa)
OUT0.3
流量(L/min)
50
材質
C3771BE
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット