ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
大流量用中圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40334657
品番
FR-TLS-OP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3771BE
使用圧力(MPa)
max3.5
流量(L/min)
300
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
6
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22(右)袋ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40334657
FR-TLS-OP
40334623
FR-TLS-OP
大流量用中圧調整型圧力調整器
ユタカ(Crown)
1台
¥
54,980
税込
¥
60,478
注文コードが変更になりました