ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
大流量用一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334797
品番
NR-THM
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BE
使用圧力(MPa)
0.6
流量(L/min)
500
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
1/2SUSパイプ継手
IN継手種類
1/2SUSパイプ継手