ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
中流量配管用流量計付圧力調整器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334806
品番
FR-TH-P
参考基準価格(税別)
¥77,200
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
使用ガス
アルゴン
使用圧力(MPa)
OUT0.3
流量(L/min)
50
材質
C3771BE
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
3/4-16UNF袋ナット