3/22より値下げ!現場を応援
ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334928
品番
HBR2-4-H3A2-2RFH85-VH
参考基準価格(税別)
¥90,600
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
72,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
高圧圧力計(MPa)
60
低圧圧力計(MPa)
1
入口圧力(MPa)
30
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22-14山袋ナット