ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
高圧圧力計(MPa)
40
低圧圧力計(MPa)
1.6
注文コード
40334937
品番
HBR2-4-8A2J-2RFH85-VH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
高圧圧力計・低圧圧力計
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
高圧圧力計(MPa)
40
低圧圧力計(MPa)
1.6
入口圧力(MPa)
30
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22-14山袋ナット