ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
30MPaボンベ用中流量ニ段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334946
品番
HBR2-4-H32J-4TF4TF-Z
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥80,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
高圧圧力計(MPa)
60
低圧圧力計(MPa)
1.6
入口圧力(MPa)
30
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4