ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
高圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334989
品番
HBH1-4-8A8A-4TF4TF-Z
参考基準価格(税別)
¥136,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
max20
高圧圧力計(MPa)
40
低圧圧力計(MPa)
40
流量
配管取付仕様
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4