ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
高圧調整型圧力調整器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40334998
品番
HBH1-4-5A5A-4TF4TF-Z
参考基準価格(税別)
¥124,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
max16
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
25
流量
配管取付仕様
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
Rc1/4