画像準備中

ステンレス製高圧調整型圧力調整器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 40335007 品番 HSH1-4-8A5A-2RF4TF-V
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質SUS316 使用圧力(MPa)max20 高圧圧力計(MPa)40 低圧圧力計(MPa)25 流量ボンベ取付 OUT継手種類Rc1/4 IN継手種類W22(右)袋ナット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする