ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
ステンレス製大流量配管用圧力調整器
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
返品不可
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
40335199
品番
SR-TLL
参考基準価格(税別)
¥786,000
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
使用ガス
毒性腐食性ガスを除く
(相手側継手形状を必ずご確認下さい)
材質
SUS316
使用圧力(MPa)
0.6
流量(L/min)
max1500
低圧圧力計(MPa)
1
OUT継手種類
JIS10K-25Aフランジ
IN継手種類
JIS10K-25Aフランジ