ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
炭酸ガス用一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40335664
品番
GP-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
二酸化炭素
材質
C3604BD
使用圧力(MPa)
0.4
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Φ8.5ホース継手
IN継手種類
W22(右)袋ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40335664
GP-1
69517036
GP-1
炭酸ガス用一段式圧力調整器 Φ8.5mm ホース接手
ユタカ(Crown)
1台
¥
17,980
税込
¥
19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です