ユタカ(Crown)
ユタカ(Crown)の 溶接ガスホース・調整器・カプラ
ユタカ(Crown)の ガス調整器
炭酸ガス用一段式圧力調整器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
40335725
品番
HR-1600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
使用ガス
二酸化炭素
材質
C3771BE
高圧圧力計(MPa)
25
低圧圧力計(MPa)
0.6
OUT継手種類
Rc1/4
IN継手種類
W22(右)袋ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
40335725
HR-1600
40335716
HR-1600
炭酸ガス用一段式圧力調整器
ユタカ(Crown)
1台
¥
22,980
税込
¥
25,278
注文コードが変更になりました